Bailey - BEE Néon E10 Tube 10x28mm 110V 20000h Verre Clair Lampe miniature - NE28110GC

CopieCopie
Bailey - BEE Néon E10 Tube 10x28mm 110V 20000h Verre Clair Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E10

  • courant nominal - 1 mA

  • tension nominale (Un) - 110...110 V

  • couleur - orange

  • longueur totale - 28 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681121085

Réf. Sonepar

03637112108

Réf. Fournisseur

NE28110GC

Marque

Bailey

Culot:

E10

courant nominal:

1 mA

tension nominale (Un):

110...110 V

couleur:

orange

longueur totale:

28 mm

diamètre:

10 mm

BEE Néon E10 Tube 10x28mm 110V 20000h Verre Clair Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile

Les Atouts de l'article:

Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils