Bailey - BEE Néon E10 Tube 10x28mm 380-400V PVC Clair Lampe miniature - NE28380PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E10
courant nominal - 1 mA
tension nominale (Un) - 380...400 V
couleur - orange
longueur totale - 28 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature neon
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681121245
Réf. Sonepar
03637112124
Réf. Fournisseur
NE28380PC
Marque
Bailey
Culot:
E10
courant nominal:
1 mA
tension nominale (Un):
380...400 V
couleur:
orange
longueur totale:
28 mm
diamètre:
10 mm
BEE Néon E10 Tube 10x28mm 380-400V PVC Clair Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils


