Bailey - BEE Néon E10 Tube 10x28mm 380-400V Verre Vert Lampe miniature - NE28380GG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E10
courant nominal - 2 mA
tension nominale (Un) - 380...380 V
couleur - vert
longueur totale - 28 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Miniature neon
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681121238
Réf. Sonepar
03637112123
Réf. Fournisseur
NE28380GG
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E10
courant nominal:
2 mA
tension nominale (Un):
380...380 V
couleur:
vert
longueur totale:
28 mm
diamètre:
10 mm
BEE Néon E10 Tube 10x28mm 380-400V Verre Vert Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils