Bailey - BEE Néon E10 Tube 9x25mm 110V Verre Vert Lampe miniature - NE23110GG

CopieCopie
Bailey - BEE Néon E10 Tube 9x25mm 110V Verre Vert Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E10

  • courant nominal - 1 mA

  • tension nominale (Un) - 110...110 V

  • couleur - vert

  • longueur totale - 25 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681120958

Réf. Sonepar

03637112095

Réf. Fournisseur

NE23110GG

Marque

Bailey

Culot:

E10

courant nominal:

1 mA

tension nominale (Un):

110...110 V

couleur:

vert

longueur totale:

25 mm

diamètre:

9 mm

BEE Néon E10 Tube 9x25mm 110V Verre Vert Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile

Les Atouts de l'article:

Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils