Bailey - BEE Néon E14 Tube 14x30mm 110V 25000h Verre Clair Lampe miniature - NE30110GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
courant nominal - 1 mA
tension nominale (Un) - 110...110 V
couleur - orange
longueur totale - 30 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Miniature neon
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681121269
Réf. Sonepar
03637112126
Réf. Fournisseur
NE30110GC
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E14
courant nominal:
1 mA
tension nominale (Un):
110...110 V
couleur:
orange
longueur totale:
30 mm
diamètre:
14 mm
BEE Néon E14 Tube 14x30mm 110V 25000h Verre Clair Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils