Bailey - BEE Néon E14 Tube 14x30mm 220V 25000h Verre Clair Lampe miniature - NE30220GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
courant nominal - 1 mA
tension nominale (Un) - 220...240 V
couleur - orange
longueur totale - 30 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Miniature neon
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681121306
Réf. Sonepar
03637112130
Réf. Fournisseur
NE30220GC
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E14
courant nominal:
1 mA
tension nominale (Un):
220...240 V
couleur:
orange
longueur totale:
30 mm
diamètre:
14 mm
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils