Bailey - BEE Néon E14 Tube 16x35mm 110V 25000h Verre Clair Lampe miniature - NE35110GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
courant nominal - 1 mA
tension nominale (Un) - 110...110 V
couleur - orange
longueur totale - 35 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature neon
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681121382
Réf. Sonepar
03637112138
Réf. Fournisseur
NE35110GC
Marque
Bailey
Culot:
E14
courant nominal:
1 mA
tension nominale (Un):
110...110 V
couleur:
orange
longueur totale:
35 mm
diamètre:
16 mm
BEE Néon E14 Tube 16x35mm 110V 25000h Verre Clair Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils


