Bailey - BEE Néon E14 Tube 16x54mm 240V 25000h Verre Clair Lampe miniature - NE54220GC

CopieCopie
Bailey - BEE Néon E14 Tube 16x54mm 240V 25000h Verre Clair Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • courant nominal - 1 mA

  • tension nominale (Un) - 220...220 V

  • couleur - orange

  • longueur totale - 54 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681121474

Réf. Sonepar

03637112147

Réf. Fournisseur

NE54220GC

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E14

courant nominal:

1 mA

tension nominale (Un):

220...220 V

couleur:

orange

longueur totale:

54 mm

diamètre:

16 mm

BEE Néon E14 Tube 16x54mm 220V 25000h Verre Clair Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile

Les Atouts de l'article:

Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils