Bailey - BEE Néon Midget-flanged T1 3/4 5.7x16mm 220V Verre Clair Lampe miniature - NF16220GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - Midget-flanged
courant nominal - 1 mA
tension nominale (Un) - 220...220 V
couleur - orange
longueur totale - 16 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature neon
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681121641
Réf. Sonepar
03637112164
Réf. Fournisseur
NF16220GC
Marque
Bailey
Culot:
Midget-flanged
courant nominal:
1 mA
tension nominale (Un):
220...220 V
couleur:
orange
longueur totale:
16 mm
diamètre:
6 mm
BEE Néon Midget-flanged T1 3/4 5.7x16mm 220V Verre Clair Lampe miniature spéciale
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils


