Bailey - BEE PAR20 E27 230V 75W Flood 38D Clair 2000h 63x82mm Lampe halogène - HA2023007538

CopieCopie
Bailey - BEE PAR20 E27 230V 75W Flood 38D Clair 2000h 63x82mm Lampe halogène

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 75 W

  • Culot - E27

  • température de couleur - 2800 K

  • angle de rayonnement - 38 °

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681068519

Réf. Sonepar

03637106851

Réf. Fournisseur

HA2023007538

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

75 W

Culot:

E27

température de couleur:

2800 K

angle de rayonnement:

38 °

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

forme de la lampe:

réflecteur PAR

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

diamètre:

63 mm

longueur totale:

82 mm

protection contre les UV:

Non

transfo intégré:

Non

Cool Beam:

Non

modèle:

Flood

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

75 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE PAR20 E27 230V 75W Flood 38D Clair 2000h 63x82mm Lampe halogène haute tension avec réflecteur

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.