Bailey - BEE PAR38 E27 220-230V 75W Flood 38D 2000h 122x135mm Lampe halogène - HA3823007538

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 75 W
Culot - E27
température de couleur - 2800 K
angle de rayonnement - 38 °
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681068922
Réf. Sonepar
03637106892
Réf. Fournisseur
HA3823007538
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
75 W
Culot:
E27
température de couleur:
2800 K
angle de rayonnement:
38 °
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
forme de la lampe:
réflecteur PAR
tension de lampe:
220...220 V
diamètre:
122 mm
longueur totale:
135 mm
protection contre les UV:
Non
transfo intégré:
Non
Cool Beam:
Non
modèle:
Flood
technique infrarouge:
Non
couleur:
blanc
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
75 kWh
désignation de la lampe:
PAR38
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.