Bailey - BEE Poirette Ba15d 240V 25W Clair 26x57mm 1000h Lampe à incandescence - SB557240025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 25...25 W
flux lumineux de la source - 150 lm
Culot - BA15d
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 240...240 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Incandescent MV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681143582
Réf. Sonepar
03637114358
Réf. Fournisseur
SB557240025
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
25...25 W
flux lumineux de la source:
150 lm
Culot:
BA15d
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
240...240 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
blanc
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
26 mm
longueur totale:
57 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
104 mA
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Lampe de tableau, lampe de machine à coudre, lampe de réfrigérateur, veilleuse.