Bailey - BEE Poirette Ba15d 260V 25W Clair 26x57mm 1000h Lampe à incandescence - SB557260025

CopieCopie
Bailey - BEE Poirette Ba15d 260V 25W Clair 26x57mm 1000h Lampe à incandescence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 25...25 W

  • flux lumineux de la source - 160 lm

  • Culot - BA15d

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 260...260 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681143674

Réf. Sonepar

03637114367

Réf. Fournisseur

SB557260025

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

25...25 W

flux lumineux de la source:

160 lm

Culot:

BA15d

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

260...260 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

blanc

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

26 mm

longueur totale:

57 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

96 mA

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Lampe compacte type Poirette Ba15d 260V 25W Clair 26x57mm 1000h Lampe à incandescence

Les Atouts de l'article:

Lampe de tableau, lampe de machine à coudre, lampe de réfrigérateur, veilleuse.