Bailey - BEE reflecteur halogene MV PAR30 E27 230V 75W 30D Flood - HA3023007538

CopieCopie
Bailey - BEE reflecteur halogene MV PAR30 E27 230V 75W 30D Flood

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 75 W

  • Culot - E27

  • température de couleur - 2800 K

  • angle de rayonnement - 30 °

  • durée de vie nominale moyenne - 0 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681068755

Réf. Sonepar

03637106875

Réf. Fournisseur

HA3023007538

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

75 W

Culot:

E27

température de couleur:

2800 K

angle de rayonnement:

30 °

durée de vie nominale moyenne:

0 h

forme de la lampe:

réflecteur PAR

tension de lampe:

220...220 V

intensité lumineuse:

0 cd

diamètre:

92 mm

longueur totale:

95 mm

protection contre les UV:

Non

transfo intégré:

Non

Cool Beam:

Non

modèle:

Flood

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

75 kWh

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE reflecteur MV PAR30 E27 230V 75W 30D Flood - lampe halogène avec réflecteur type Flood

Les Atouts de l'article:

PAR signifie réflecteur parabolique aluminisé.