Bailey - BEE SIG1230U Sphérique S35 Ba20d 12V 30/30W Clair 36x67mm Lampe signalisation - 70300015852

CopieCopie
Bailey - BEE SIG1230U Sphérique S35 Ba20d 12V 30/30W Clair 36x67mm Lampe signalisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 30 W

  • Culot - BA20d

  • modèle - clair

  • tension de lampe - 12...12 V

  • nombre d'hélices - 0

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681158524

Réf. Sonepar

03637115852

Réf. Fournisseur

70300015852

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

30 W

Culot:

BA20d

modèle:

clair

tension de lampe:

12...12 V

nombre d'hélices:

0

adapté aux feux de circulation:

Oui

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Oui

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

halogène:

Non

avec réflecteur:

Non

BEE SIG1230U Sphérique S35 Ba20d 12V 30/30W Clair 36x67mm Lampe pour feux de signalisation

Les Atouts de l'article:

Correspond aux exigences de qualité de la Deutsche Bahn AG. Lampes à deux bobines en technologie de surpression avec remplissage de gaz inerte de haute qualité. Usinage précis, tolérances minimales dans la position de l'hélice. en cas de défaillance du