Bailey - BEE SIG1238 Sphérique S35 Ba20s 10V 30W 36x67mm Lampe feux de signalisation - 70300015869

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 30 W
Culot - BA20s
modèle - clair
tension de lampe - 10...10 V
nombre d'hélices - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Transport & Traffic
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681158692
Réf. Sonepar
03637115869
Réf. Fournisseur
70300015869
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
30 W
Culot:
BA20s
modèle:
clair
tension de lampe:
10...10 V
nombre d'hélices:
1
adapté aux feux de circulation:
Oui
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
halogène:
Non
avec réflecteur:
Non
Les Atouts de l'article:
Corps de bobine compact. Base en laiton nickelé résistant à la corrosion. Coûts de maintenance réduits par rapport aux lampes standard 230V. Flux lumineux élevé et presque constant pendant toute la durée de vie. Grande stabilité du filament, résultant