Bailey - BEE Simple enveloppe JD Ba15d 240V 40W Dépoli 380lm 1500h 15x65mm Lampe halogène - HB15240040F

CopieCopie
Bailey - BEE Simple enveloppe JD Ba15d 240V 40W Dépoli 380lm 1500h 15x65mm Lampe halogène

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - BA15d

  • flux lumineux de la source - 380 lm

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 1500 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681069417

Réf. Sonepar

03637106941

Réf. Fournisseur

HB15240040F

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

BA15d

flux lumineux de la source:

380 lm

puissance de la source lumineuse:

40 W

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

1500 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

65 mm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

tension de lampe:

220...220 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

15 mm

protection contre les UV:

Non

modèle:

dépoli

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

désignation de la lampe:

autre

BEE Simple enveloppe JD Ba15d 240V 40W Dépoli 380lm 1500h 15x65mm Lampe halogène haute tension

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications. En raison des dimensions souvent utilisée dans les applications compactes.