Bailey - BEE Simple LED Ba9s Tube 10x24mm 12V AC/DC 16mA 0.016A 0.19W Rouge 2lm 30000h - LB2401C12R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.19...0.19 W
flux lumineux de la source - 2 lm
Culot - BA9s
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 12...12 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681100479
Réf. Sonepar
03637110047
Réf. Fournisseur
LB2401C12R
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
0.19...0.19 W
flux lumineux de la source:
2 lm
Culot:
BA9s
température de couleur:
0 K
tension de lampe:
12...12 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
rouge
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
10 mm
longueur totale:
24 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
16 mA
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.


