Bailey - BEE Simple LED Ba9s Tube 9x26mm 24-28V AC/DC 80mA 0.08A 0.43W Blanc 1lm 30000h - LB2601C28W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.43...0.43 W
flux lumineux de la source - 1 lm
Culot - BA9s
température de couleur - 6500 K
tension de lampe - 24...28 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681101032
Réf. Sonepar
03637110103
Réf. Fournisseur
LB2601C28W
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
0.43...0.43 W
flux lumineux de la source:
1 lm
Culot:
BA9s
température de couleur:
6500 K
tension de lampe:
24...28 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
blanc
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
10.5 mm
longueur totale:
26 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
18 mA
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.



