Bailey - BEE Simple LED Midget-flanged T1 3/4 5.7x16mm 24-28V DC 16mA 0.016A 0.38W Jaune - LF1601D28Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.38...0.38 W
flux lumineux de la source - 3 lm
Culot - Midget-flanged
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 24...28 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681105511
Réf. Sonepar
03637110551
Réf. Fournisseur
LF1601D28Y
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
0.38...0.38 W
flux lumineux de la source:
3 lm
Culot:
Midget-flanged
température de couleur:
0 K
tension de lampe:
24...28 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
jaune
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
5.7 mm
longueur totale:
16 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
16 mA
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.


