Bailey - BEE Simple LED T5 Wedge W2X4.6D 5x20mm 24-28V DC 16mA 0.016A 0.38W Vert 6lm - LW2001D28G

CopieCopie
Bailey - BEE Simple LED T5 Wedge W2X4.6D 5x20mm 24-28V DC 16mA 0.016A 0.38W Vert 6lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0.38...0.38 W

  • flux lumineux de la source - 6 lm

  • Culot - W2x4,6d

  • température de couleur - 0 K

  • tension de lampe - 24...28 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681110621

Réf. Sonepar

03637111062

Réf. Fournisseur

LW2001D28G

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

0.38...0.38 W

flux lumineux de la source:

6 lm

Culot:

W2x4,6d

température de couleur:

0 K

tension de lampe:

24...28 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

vert

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

5 mm

longueur totale:

20 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

16 mA

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Simple LED T5 Wedge W2X4.6D 5x20mm 24-28V DC 16mA 0.016A 0.38W Vert 6lm 30000h Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.