Bailey - BEE Sphérique G40 Ba20s 95V 25W Clair 40x67mm Traffic ferroviaire - TRL-SL095025

CopieCopie
Bailey - BEE Sphérique G40 Ba20s 95V 25W Clair 40x67mm Traffic ferroviaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 25 W

  • Culot - BA20s

  • tension de lampe - 95...95 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • nombre d'hélices - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681157985

Réf. Sonepar

03637115798

Réf. Fournisseur

TRL-SL095025

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

25 W

Culot:

BA20s

tension de lampe:

95...95 V

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

autre

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Oui

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

67 mm

diamètre:

40 mm

BEE Sphérique G40 Ba20s 95V 25W Clair 40x67mm - Pour application ferroviaire / transports / automobiles

Les Atouts de l'article:

Correspond aux conditions de qualité des chemins de fer italiens. Technologie de surpression avec remplissage de gaz inerte de haute qualité. Usinage précis, tolérances minimales dans la position de l'hélice. Haute résistance aux chocs et aux