Bailey - BEE Standard A55 E27 240V 75W Clair 55x108mm RC Résistantes aux vibrations 2000h - 40100038086

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 75 W
Culot - E27
modèle - clair
flux lumineux de la source - 700 lm
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Incandescent MV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681380864
Réf. Sonepar
03637871414
Réf. Fournisseur
40100038086
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
75 W
Culot:
E27
modèle:
clair
flux lumineux de la source:
700 lm
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
adapté à un four:
Non
adapté à un réfrigérateur:
Non
tension de lampe:
220...240 V
prise avec 3 contacts:
Non
forme de la lampe:
en forme de poire
couleur:
incolore
diamètre:
55 mm
longueur totale:
108 mm
antichoc:
Oui
application spéciale:
autre
fibre de carbone:
Non
krypton:
Non
filament spiralé multiple:
Non
protection contre les éclats:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
75 kWh
désignation de la lampe:
A17
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.


