Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bailey - BEE Standard A60 B22d 130V 60W Clair 60x105mm RC Résistantes aux vibrations - GR22130060

CopieCopie
Bailey - BEE Standard A60 B22d 130V 60W Clair 60x105mm RC Résistantes aux vibrations

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 60 W

  • Culot - B22d

  • modèle - clair

  • flux lumineux de la source - 550 lm

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681319727

Réf. Sonepar

03637131972

Réf. Fournisseur

GR22130060

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

60 W

Culot:

B22d

modèle:

clair

flux lumineux de la source:

550 lm

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

adapté à un four:

Non

adapté à un réfrigérateur:

Non

tension de lampe:

110...130 V

prise avec 3 contacts:

Non

forme de la lampe:

en forme de poire

couleur:

incolore

diamètre:

60 mm

longueur totale:

105 mm

antichoc:

Oui

application spéciale:

autre

fibre de carbone:

Non

krypton:

Non

filament spiralé multiple:

Non

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

60 kWh

désignation de la lampe:

A19

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Standard A60 B22d 130V 60W Clair 60x105mm RC Résistantes aux vibrations 2000h Lampe à incandescence

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.