Bailey - BEE Standard A60 E27 240V 60W Dépoli 60x108mm RC Résistantes aux vibrations - GR27240060F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 60 W
Culot - E27
modèle - dépoli
flux lumineux de la source - 520 lm
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Incandescent MV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681247730
Réf. Sonepar
03637124773
Réf. Fournisseur
GR27240060F
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
60 W
Culot:
E27
modèle:
dépoli
flux lumineux de la source:
520 lm
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
adapté à un four:
Non
adapté à un réfrigérateur:
Non
tension de lampe:
220...240 V
prise avec 3 contacts:
Non
forme de la lampe:
en forme de poire
couleur:
incolore
diamètre:
60 mm
longueur totale:
108 mm
antichoc:
Oui
application spéciale:
autre
fibre de carbone:
Non
krypton:
Non
filament spiralé multiple:
Non
protection contre les éclats:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
60 kWh
désignation de la lampe:
A19
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.