Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bailey - BEE Subminiature 1739 Fils souples T1 3/4 5.7x13.2mm 6.3V 75mA 0.075A 0.47W CL - WE06060752

CopieCopie
Bailey - BEE Subminiature 1739 Fils souples T1 3/4 5.7x13.2mm 6.3V 75mA 0.075A 0.47W CL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0.47...0.47 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - bout fileté

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 6.3...6.3 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681166062

Réf. Sonepar

03637116606

Réf. Fournisseur

WE06060752

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

0.47...0.47 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

bout fileté

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

6.3...6.3 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

5.7 mm

longueur totale:

13.2 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

75 mA

durée de vie nominale moyenne:

500 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Subminiature 1739 Fils souples T1 3/4 5.7x13.2mm 6.3V 75mA 0.075A 0.47W Clair 500h C-2R Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus