Bailey - BEE Subminiature 715 Fils souples T1 3.2x6.35mm 5V 115mA 0.115A 0.58W Clair - WE03051151

CopieCopie
Bailey - BEE Subminiature 715 Fils souples T1 3.2x6.35mm 5V 115mA 0.115A 0.58W Clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0.58...0.58 W

  • flux lumineux de la source - 1.9 lm

  • Culot - bout fileté

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 5...5 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681165225

Réf. Sonepar

03637116522

Réf. Fournisseur

WE03051151

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

0.58...0.58 W

flux lumineux de la source:

1.9 lm

Culot:

bout fileté

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

5...5 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

3.2 mm

longueur totale:

6.35 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

115 mA

durée de vie nominale moyenne:

40000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Subminiature 715 Fils souples T1 3.2x6.35mm 5V 115mA 0.115A 0.58W Clair 1.9lm 40000h C-2R Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus