Bailey - BEE Subminiature Bi-pin 1.27 T1 3.2x9.5mm 28V 40mA 0.04A 1.12W Clair 10000h - BP13280401

CopieCopie
Bailey - BEE Subminiature Bi-pin 1.27 T1 3.2x9.5mm 28V 40mA 0.04A 1.12W Clair 10000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 1.12...1.12 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - à deux broches

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 28...28 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681017050

Réf. Sonepar

03637101705

Réf. Fournisseur

BP13280401

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

1.12...1.12 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

à deux broches

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

28...28 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

3.2 mm

longueur totale:

9.5 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

40 mA

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Subminiature Bi-pin 1.27 T1 3.2x9.5mm 28V 40mA 0.04A 1.12W Clair 10000h CC-2F Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus