Bailey - BEE Subminiature Bi-pin 3.17 T1 3.2x10mm 28V 24mA 0.024A 0.67W Clair 16000h CC-2 - BP33280241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 0.67...0.67 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - à deux broches
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 28...28 V
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681017623
Réf. Sonepar
03637101762
Réf. Fournisseur
BP33280241
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
0.67...0.67 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
à deux broches
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
28...28 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
3.2 mm
longueur totale:
10 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
24 mA
durée de vie nominale moyenne:
16000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus petits


