Bailey - BEE Subminiature Midget-flanged T1 3/4 5.7x16mm 48V 40mA 0.040A 0.96W Clair 5000 - MF06480401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1.92...1.92 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - Midget-flanged
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 48...48 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Subminiature
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681113394
Réf. Sonepar
03637111339
Réf. Fournisseur
MF06480401
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
1.92...1.92 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
Midget-flanged
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
48...48 V
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
5.7 mm
longueur totale:
16 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
40 mA
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus.