Bailey - BEE Subminiature T5 Wedge W2X4.6D 5x20mm 24V 50mA 0.05A 1.2W Rouge 1000h C-2F - WB2024050R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance de la lampe - 1.2...1.2 W 
- flux lumineux de la source - 0 lm 
- Culot - W2x4,6d 
- température de couleur - 0 K 
- tension de lampe - 24...24 V 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Subminiature
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681164006
Réf. Sonepar
03637116400
Réf. Fournisseur
WB2024050R
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
1.2...1.2 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
W2x4,6d
température de couleur:
0 K
tension de lampe:
24...24 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
rouge
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
5 mm
longueur totale:
20 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
50 mA
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus


