Bailey - BEE Téléphonique Multi LED T6.8G type Allemand 7x44mm 48V DC 15mA 0.015A 0.72W - LT4406D48R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.72...0.72 W
Culot - T 6,8G
tension de lampe - 48...48 V
technologie - LED
forme de la lampe - cylindre (monoculot)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681110379
Réf. Sonepar
03637111037
Réf. Fournisseur
LT4406D48R
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
0.72...0.72 W
Culot:
T 6,8G
tension de lampe:
48...48 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
rouge
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
7 mm
longueur totale:
44 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
15 mA
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.


