Bailey - BEE Téléphonique PSB 6.5x28mm 120V 25mA 0.025A 3W Clair 10000h CC-3A Lampe mini - T2899025

CopieCopie
Bailey - BEE Téléphonique PSB 6.5x28mm 120V 25mA 0.025A 3W Clair 10000h CC-3A Lampe mini

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - PSB

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 120...120 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681148327

Réf. Sonepar

03637114832

Réf. Fournisseur

T2899025

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

3...3 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

PSB

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

120...120 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

6.5 mm

longueur totale:

28 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

25 mA

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Téléphonique PSB 6.5x28mm 120V 25mA 0.025A 3W Clair 10000h CC-3A Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les lampes téléphoniques étaient à l'origine