Bailey - BEE Téléphonique simple LED T4.6 3.8x22mm 24-28V AC/DC 15mA 0.015A 0.36W Blanc - LT2101C28W

CopieCopie
Bailey - BEE Téléphonique simple LED T4.6 3.8x22mm 24-28V AC/DC 15mA 0.015A 0.36W Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0.36...0.36 W

  • flux lumineux de la source - 5 lm

  • Culot - T 4,6

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 24...28 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681108451

Réf. Sonepar

03637110845

Réf. Fournisseur

LT2101C28W

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

0.36...0.36 W

flux lumineux de la source:

5 lm

Culot:

T 4,6

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

24...28 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

blanc

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

3.8 mm

longueur totale:

22 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

15 mA

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Téléphonique simple LED T4.6 3.8x22mm 24-28V AC/DC 15mA 0.015A 0.36W Blanc 5lm Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.