Bailey - BEE Téléphonique simple LED T5.5K 5.4x22mm 24V AC/DC 15mA 0.015A 0.41W 6500K 4lm - 146362

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.41...0.41 W
flux lumineux de la source - 4 lm
Culot - T 5,5K
température de couleur - 6500 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681463628
Réf. Sonepar
03637146362
Réf. Fournisseur
146362
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
0.41...0.41 W
flux lumineux de la source:
4 lm
Culot:
T 5,5K
température de couleur:
6500 K
tension de lampe:
24...24 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
blanc
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
5.4 mm
longueur totale:
22 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
15 mA
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.


