Bailey - BEE Téléphonique T4.6 4x22mm 32V 33mA 0.033A 1.06W Clair 20000h C-2F - T4632033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1.06...1.06 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - T 4,6
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 32...32 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature telephone
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681149027
Réf. Sonepar
03637114902
Réf. Fournisseur
T4632033
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
1.06...1.06 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
T 4,6
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
32...32 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
4 mm
longueur totale:
22 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
33 mA
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les lampes téléphoniques étaient à l'origine


