Bailey - BEE Téléphonique T5.5 5x30mm 30V 50mA 0.05A 1.5W Clair 5000h C-2F - T5530050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance de la lampe - 1.5...1.5 W 
- flux lumineux de la source - 0 lm 
- Culot - T 5,5 
- température de couleur - 2700 K 
- tension de lampe - 30...30 V 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Miniature telephone
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681149546
Réf. Sonepar
03637114954
Réf. Fournisseur
T5530050
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
1.5...1.5 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
T 5,5
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
30...30 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
5 mm
longueur totale:
30 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
50 mA
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les lampes téléphoniques étaient à l'origine


