Bailey - BEE Torche 112 E10 Lentille 9x22mm 1.2V 220mA 0.22A 0.26W Clair 50h C-2R - EL0120220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.26...0.26 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - E10
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 1.2...1.2 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Miniature torch
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681034217
Réf. Sonepar
03637103443
Réf. Fournisseur
EL0120220
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
0.26...0.26 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
E10
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
1.2...1.2 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
forme de lentille
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
9 mm
longueur totale:
22 mm
adapté aux lampes de poche:
Oui
adapté à l'affichage:
Oui
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
220 mA
durée de vie nominale moyenne:
50 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus