Bailey - BEE Torche E10 Lentille 9x22mm 2.5V 300mA 0.3A 0.75W Clair 50h C-2R Lampe mini - EL0250300

CopieCopie
Bailey - BEE Torche E10 Lentille 9x22mm 2.5V 300mA 0.3A 0.75W Clair 50h C-2R Lampe mini

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0.75...0.75 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - E10

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 2.5...2.5 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681034316

Réf. Sonepar

03637103450

Réf. Fournisseur

EL0250300

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

0.75...0.75 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

E10

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

2.5...2.5 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

forme de lentille

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

9 mm

longueur totale:

22 mm

adapté aux lampes de poche:

Oui

adapté à l'affichage:

Oui

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

300 mA

durée de vie nominale moyenne:

50 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Torche E10 Lentille 9x22mm 2.5V 300mA 0.3A 0.75W Clair 50h C-2R Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus