Bailey - BEE Torche PR2 P13.5s forme Olive 11x30mm 2.38V 500mA 0.5A 1.19W Clair 15h C-2R - PR0238500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1.19...1.19 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - P13,5s
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 2.38...2.38 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Miniature torch
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681132609
Réf. Sonepar
03637113260
Réf. Fournisseur
PR0238500
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
1.19...1.19 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
P13,5s
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
2.38...2.38 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
forme d'olive
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
11 mm
longueur totale:
30 mm
adapté aux lampes de poche:
Oui
adapté à l'affichage:
Oui
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
500 mA
durée de vie nominale moyenne:
15 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Les lampes miniatures Prefocus P13.5s ont un filament précisément positionnée par rapport à la base de la lampe et ont un faisceau lumineux à haute intensité, ce qui les rend très adaptées aux lampes de poche.