Bailey - BEE Torche Xénon P13.5s 10x28mm 18V 600mA 0.6A 10.8W Clair 170lm 150h C-2R - PX1800600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 10.8...10.8 W
flux lumineux de la source - 170 lm
Culot - P13,5s
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 18...18 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature torch
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681132920
Réf. Sonepar
03637113292
Réf. Fournisseur
PX1800600
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
10.8...10.8 W
flux lumineux de la source:
170 lm
Culot:
P13,5s
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
18...18 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Oui
krypton:
Oui
xénon:
Oui
diamètre:
10 mm
longueur totale:
28 mm
adapté aux lampes de poche:
Oui
adapté à l'affichage:
Oui
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
600 mA
durée de vie nominale moyenne:
150 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus