Bailey - BEE Tube E14 25X85mm 240V 25W 1000h Clair Lampe tubulaire à incandescence - TE485240025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - clair
puissance de la source lumineuse - 25 W
flux lumineux de la source - 180 lm
Culot - E14
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Incandescent MV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681155523
Réf. Sonepar
03637115552
Réf. Fournisseur
TE485240025
Réf. Commerciale
Bailey
modèle:
clair
puissance de la source lumineuse:
25 W
flux lumineux de la source:
180 lm
Culot:
E14
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
désignation de la lampe:
autre
couleur:
incolore
tension de lampe:
240...240 V
courant nominal:
0 mA
diamètre:
25 mm
longueur totale:
85 mm
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
adapté à un réfrigérateur:
Non
fibre de carbone:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
25 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.