Bailey - BEE Tube fluo T5 G5 16x212mm 6W 6500K 260lm 12000h - blocs de secours BAES BAEH - 146384

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 6 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 260 lm
température de couleur - 6500 K
longueur - 212 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fluorescent
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681463840
Réf. Sonepar
03637146384
Réf. Fournisseur
146384
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
6 W
Culot:
G5
flux lumineux de la source:
260 lm
température de couleur:
6500 K
longueur:
212 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
43 lm/W
couleur de la lumière:
865
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid >5 300 K
diamètre du tube:
16 mm
Diamètre de l'anneau:
0 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
360 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
désignation de la lampe:
T5
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.