Bailey - BEE Xénon E10 Ballon 17x30mm 6V 450mA 0.45A 2.7W Clair 100h C-2R Lampe miniature - EX3060270

CopieCopie
Bailey - BEE Xénon E10 Ballon 17x30mm 6V 450mA 0.45A 2.7W Clair 100h C-2R Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 2.7...2.7 W

  • flux lumineux de la source - 30 lm

  • Culot - E10

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 6...6 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681034699

Réf. Sonepar

03637103474

Réf. Fournisseur

EX3060270

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

2.7...2.7 W

flux lumineux de la source:

30 lm

Culot:

E10

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

6...6 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

sphère

couleur:

incolore

halogène:

Oui

krypton:

Oui

xénon:

Oui

diamètre:

17 mm

longueur totale:

30 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

450 mA

durée de vie nominale moyenne:

100 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Xénon E10 Ballon 17x30mm 6V 450mA 0.45A 2.7W Claire 100h C-2R Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus