Bailey - BEE XOP-15 100V/DC 1500W 11X395mm 8000K Tube éclair Strobe Connecteur Faston - 145644

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 1500 W
Culot - autre
température de couleur - 8000 K
tension de lampe - 100...100 V
position de brûlage - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Special application
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681456446
Réf. Sonepar
03637145644
Réf. Fournisseur
145644
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
1500 W
Culot:
autre
température de couleur:
8000 K
tension de lampe:
100...100 V
position de brûlage:
autre
longueur totale:
395 mm
diamètre:
11 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
autre
Les Atouts de l'article:
Afficher l'effet d'éclairage