fin de vie

Bailey - Belmont H3 PK22s 24V 60W Belmont Calotte noire 3000K 950lm Halogène 11x42mm - DTLBT24060BT

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 60 W

  • tension de lampe - 24...24 V

  • courant nominal - 2500 mA

  • Culot - autre

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681023969

Réf. Sonepar

03637102396

Réf. Fournisseur

DTLBT24060BT

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

60 W

tension de lampe:

24...24 V

courant nominal:

2500 mA

Culot:

autre

application:

autre

Belmont H3 PK22s 24V 60W Belmont Calotte noire 3000K 950lm Halogène 11x42mm Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.