Bailey - Berchtold G6.35 22.8V 150W Clair C-BAR-6 LCL33 13.5x51mm Lampe médicale - MCZ90822

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 150 W
tension de lampe - 22.8...22.8 V
courant nominal - 6580 mA
Culot - G6,35
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681111840
Réf. Sonepar
03637111184
Réf. Fournisseur
MCZ90822
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
150 W
tension de lampe:
22.8...22.8 V
courant nominal:
6580 mA
Culot:
G6,35
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.