Bailey - Berchtold G6.35 22.8V 250W Clair LCL33 13x47mm Lampe pour applications médicales - MCZ90722

CopieCopie
Bailey - Berchtold G6.35 22.8V 250W Clair LCL33 13x47mm Lampe pour applications médicales

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • tension de lampe - 22.8...22.8 V

  • courant nominal - 10960 mA

  • Culot - G6,35

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681111819

Réf. Sonepar

03637111181

Réf. Fournisseur

MCZ90722

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

250 W

tension de lampe:

22.8...22.8 V

courant nominal:

10960 mA

Culot:

G6,35

application:

autre

Berchtold G6.35 22.8V 250W Claire LCL33 13x47mm Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.