Bailey - BJB 25.830.1000.00 Douille G9 Céramique pour lampes halogènes ou LED - 140268

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - G9
matériau - céramique
type de fixation - fixation à vis
couleur - blanc
modèle - douille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681402689
Réf. Sonepar
03637140268
Réf. Fournisseur
140268
Marque
Bailey
douille:
G9
matériau:
céramique
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
blanc
modèle:
douille
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
sans
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BJB G9 douille pour lampes halogènes.


