Bailey - BJB 26.308.1021.50 Douille pour tubes fluorescents G13 sur pied à clipser 10x20 - 145697

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - G13
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
couleur - blanc
modèle - douille
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681456972
Réf. Sonepar
03637145697
Réf. Fournisseur
145697
Marque
Bailey
douille:
G13
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
couleur:
blanc
modèle:
douille
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
sans
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BJB G13 douille pour lampes fluorescents


